Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Bahan yang umum digunakan untuk sarung tangan tahan panas termasuk Kevlar, meta-aramid fiber, silicone, dan neoprene rubber. Bahan ini menawarkan ketahanan suhu tinggi sekaligus memberikan perlindungan maksimal terhadap api dan panas. Kevlar, misalnya, dikenal karena kekuatan tarik tinggi dan resistansi terhadap panas hingga 1000°C.
Kevlar memiliki keuntungan dalam hal kekuatan tarik tinggi dan ketahanan terhadap suhu ekstrem. Meta-aramid juga memberikan ketahanan suhu tinggi, namun biasanya lebih digunakan dalam aplikasi yang memerlukan fleksibilitas lebih. Sarung tangan seperti TOWA Heat Resistant And Cut Resistant Glove mengkombinasikan kedua bahan ini untuk memberikan perlindungan optimal.
Pilih sarung tangan berdasarkan lingkungan kerja dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Pertimbangkan ketahanan suhu yang dibutuhkan, jenis bahan yang digunakan, serta panjang sarung tangan untuk perlindungan optimal. Cek juga standar keselamatan yang dimiliki, seperti NFPA 1971-2018 yang ada pada produk Hygloves Fireman Gloves 788.
Sarung tangan tahan panas dan tahan api dirancang khusus untuk melindungi tangan pekerja dari luka bakar, radiasi panas, dan percikan api. Sarung tangan ini umumnya terbuat dari material tahan panas seperti Kevlar, Nomex, atau serat fiberglass yang dilapisi bahan pelindung tambahan
1. Sarung Tangan Kevlar:
 Sarung tangan ini terbuat dari serat Kevlar yang dikenal karena tahan terhadap suhu tinggi dan memiliki ketahanan api yang luar biasa. Kevlar juga dapat diandalkan karena penggunaan bahan ini tidak menurunkan fleksibilitas gerak penggunanya dan tidak mudah rusak. Sehingga sarung tangan ini banyak digunakan dalam berbagai industri berat, seperti pemadam kebakaran dan pabrik atau manufaktur yang menggunakan peralatan suhu tinggi. Terlebih lagi kevlar mampu memberikan perlindungan terhadap luka iris dan tusukan.
2. Sarung Tangan Aluminized:
 Sarung tangan aluminized memiliki lapisan aluminium reflektif yang mampu memantulkan hingga 95% radiasi panas. Jenis sarung tangan ini sangat ideal digunakan dalam industri pengecoran, pengelasan, dan pekerjaan di sekitar tungku atau kiln. Aluminized gloves biasanya dilengkapi dengan bahan dasar tahan panas lainnya, meningkatkan perlindungan secara keseluruhan.
3. Sarung Tangan Kapas Berlapis Silikon:
 Memadukan kenyamanan dari penggunaan bahan kapas dengan perlindungan dari lapisan silikon. Sarung tangan ini cocok digunakan di dapur profesional atau laboratorium penelitian material yang membutuhkan kombinasi dari perlindungan panas dan kenyamanan sangat kritis.
4. Sarung Tangan Kulit Berlapis Penghalang Panas:
 Menggabungkan daya tahan bahan kulit dengan lapisan penghalang internal yang tahan panas. Sarung tangan ini memberikan perlindungan optimal di berbagai industri berat. Kulit menawarkan ketahanan yang baik terhadap gesekan, sementara lapisan penghalang melindungi dari radiasi panas dan percikan api.
1. Industri dan Lingkungan Kerja:
 Industri dan lingkungan kerja menjadi faktor utama dalam memilih sarung tangan tahan panas, api. Pekerjaan yang melibatkan pengelasan, pengecoran, atau operasi di sekitar perapian membutuhkan sarung tangan dengan perlindungan tinggi terhadap radiasi panas dan percikan api.
2. Tingkat Perlindungan:
 Lama paparan terhadap panas dan sumber api adalah aspek penting lainnya. Jika pekerja terpapar suhu tinggi untuk jangka waktu panjang, maka sarung tangan dengan rating keamanan tinggi yang memenuhi standar seperti EN 407 atau NFPA adalah pilihan tepat. Sedangkan untuk paparan jangka pendek atau paparan yang lebih ringan, sarung tangan dengan lapisan pelindung dasar sudah cukup.
3. Standar Keamanan:
 Memastikan bahwa sarung tangan memenuhi standar keamanan internasional seperti NFPA (National Fire Protection Association) dan EN 407 sangat penting untuk memastikan bahwa sarung tangan tersebut mampu memberikan perlindungan yang dibutuhkan. Sertifikasi ini biasanya mencakup tes daya tahan terhadap api, radiasi panas, dan percikan api dalam berbagai kondisi kerja.
- Nanoteknologi:
 Penggunaan nanomaterial dalam pembuatan sarung tangan menciptakan perlindungan tambahan terhadap panas dan meningkatkan daya tahan tanpa menambah beban atau mengurangi fleksibilitas. Beberapa sarung tangan kini menggunakan lapisan nanosilikon untuk meningkatkan efek reflektif terhadap radiasi panas.
- Material Ramah Lingkungan:
 Dalam upaya menuju keberlanjutan, beberapa produsen mengembangkan material ramah lingkungan yang tetap memberikan perlindungan optimal. Material ini seringkali dapat didaur ulang dan dibuat dari sumber yang berkelanjutan, menjawab kebutuhan akan produk yang lebih berkelanjutan dalam industri modern.
            Loading chat box
please wait...
                    Anda bisa chat secara langsung dengan 
                    Customer Support kami untuk bertanya 
                    Stok produk,
                    Pesanan,
                    Pembayaran,
                    Pengiriman,
                    Faktur Pajak,
                    Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
                    Pusat Bantuan Kami
                
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Panas%2C%20Api/FUJI%20GLOVE%20Can-507%20Mitten%20Thermal%20Insulation/ffP110391555-1.jpg)